Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss The Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1163451
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     27030
EAN/GTIN:
     0021299147573
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Koss The Plug - Ohrhörer - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 g
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
112 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Total Harmonic Distortion (THD)
0.3%
Frequenzgang
10 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.