Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nikon Micro-Nikkor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nikon Micro-Nikkor
Artikel-Nr.:
     752-577254
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     JAA624DA
EAN/GTIN:
     0018208019892
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Teleobjektiv
makro-objektiv nikon
Nikon Micro-Nikkor - Makro-Objektiv - 200 mm - f/4.0 D ED-IF AF - Nikon F - für Nikon D2H, D2HS, D2X, D2Xs, D70; F 3, 5 50, 55, 6, 60, 601, 65, 75; FM 2, 3A; Pronea 600
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Länge
19.3 cm
Durchmesser
7.6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Makro-Objektiv
Min. Scharfeinstellbereich
50 cm
Blendenöffnung
F/4.0
Brennweite
200 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektivbau
8 Gruppe(n) / 13 Element(e)
Filtergröße
62 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, ED-Glas
Vergrößerung
1 / 1
Max. Sichtwinkel
12.6 Grad
Befestigungstyp
Nikon F
Besondere Funktionen
Makro
Für
SLR, 35 mm, Digital-SRL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nikon D1, D100, D1H, D1X, D2H, D2HS, D2X, D2Xs, D70, D70s ¦ Nikon F 100, 3, 5, 5 50th Anniversary, 55, 6, 60, 601, 65, 70, 75, 80, 90, 90X ¦ Nikon FM 2, 3A ¦ Nikon Pronea 600i, S
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
€ 1.223,44*
pro Paket
Frei Haus
€ 1.264,52*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.297,29*
pro Stück
€ 5,90*
€ 1.304,97*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,44*
€ 1.455,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG