Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Nahlinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1154415
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2821A001
EAN/GTIN:
     4960999543321
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
macro-linse canon
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon.
Canon - Nahlinse 500D - für PowerShot S1 IS
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Objektivsystem
Typ
Nahlinse
Gewindedurchmesser
52mm
Besondere Funktionen
Makro
Objektivkonstruktion
2 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon PowerShot S1 IS
Weitere Suchbegriffe: close up lens
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2819A001AA
ab € 55,62*
Sonstiges
Canon
2820A001AA
ab € 71,73*
Sonstiges
Canon
2784A001BA
ab € 12,85*
Sonstiges
Canon
6323B001AA
ab € 21,80*
Sonstiges
Canon
2592A001AA
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.