Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Olympus DPC I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1150958
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     17064
EAN/GTIN:
     0050332135833
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas olympus
Olympus DPC I - Fernglas 10 x 21 - Porro - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
170 g
Farbe
Silver Metallic
Länge
8.2 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Tragegurt
Halsriemen
Optisches System
Min. Scharfeinstellbereich
2.5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Objektivbau
4 Gruppe(n) / 6 Element(e)
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
5 Grad
Vergütung
Beschichtet
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
2.1 mm
Eye Relief
11 mm
Augenabstand
60-70 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
4.4
Linsensystem-Merkmale
Mit eingebautem UV-Filter
Dioptrischer Korrekturbereich
± 2,0 Dioptrien
Sichtfeld
87 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG