|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-1074390 Herst.-Nr.: 53192 EAN/GTIN: 0050332125490 |
| |
|
|  |  |
 | Olympus Pearlcorder S701 - Mikrokassetten-Diktiergerät - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.8 cm |  | Tiefe | 2.6 cm |  | Höhe | 12 cm |  | Gewicht | 160 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Mikrokassetten-Diktiergerät |  | Lokalisierung | Englisch |  | Gehäusematerial | Kunststoff | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Batterie | Batterie | 2 x Batterie - AA Typ | Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono |  | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator | Audiosystem | Klang-Ausgabemodus | Mono |  | Aufnahmepegeleinstellung | Automatisch | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Mono 3,5 mm ) | Lautsprechersystem | Lautsprecher | 1 x Lautsprecher - eingebaut | Kassettensystem | Typ | Mikrokassetten-Diktiergerät |  | Funktionen | 2-Speed Record/Playback, Cue- und Review-Steuerung, Pause |  | Steuerungstyp | Mechanisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |