Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MPLAB XC16 PRO Compiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     C1005-6759565
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SW006022-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Microchip MPLAB XC16 PRO Compiler - Workstation License + 1 Year High Priority Access - 1 Benutzer, bis zu 3 Maschinen - ESD - Linux, Win, Mac
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Workstation License
Kategorie
Entwicklungstools - Dienstprogramme / Komponenten & Bibliotheken
Bundled Support
1 Year High Priority Access
Plattform
Linux, Windows, MacOS
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - Pentium III - 800 MHz - RAM 512 MB - HD 400 MB ¦ Linux - Pentium III - 800 MHz - RAM 512 MB - HD 400 MB ¦ Apple MacOS X 10.5 - Intel Core Duo RAM 512 MB - HD 400 MB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows (32 Bit), Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows (64 Bit), Linux (64-Bit), Linux (32-Bit)
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer, bis zu 3 Maschinen
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,42*
€ 1.599,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,53*
€ 1.585,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,83*
€ 1.534,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,65*
€ 1.501,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 126,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.