| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6105508 Herst.-Nr.: BOJS12UF02 EAN/GTIN: 3234426112109 |
| |
|
| | |
| Verspätete Flüge. Überfüllte Bahnhöfe. Endlose Staus. Jeder kennt die alltäglichen Mühen, um zu einem Meeting zu gelangen. Mit den Web- und Videokonferenzen von Brother holen Sie das Meeting in Ihr eigenes Büro und bieten Ihren Kunden und Geschäftspartnern eine professionelle Umgebung für hochwertige Web- und Videokonferenzen. So sparen Sie sich Zeit, Nerven, Reisekosten und leisten gleichzeitig einen Beitrag für eine grünere Zukunft. Mit den Web- und Videokonferenzen von Brother können Sie sofort durchstarten und innerhalb von einigen Minuten die ersten Teilnehmer in Ihren personalisierten Online-Konferenzraum einladen. Die benutzerfreundliche Oberfläche stellt sicher, dass Ihre ersten Web- und Videokonferenzen ein voller Erfolg werden. Und das Beste: Die eingeladenen Teilnehmer benötigen keine eigene Lizenz, um an der Online-Konferenz teilzunehmen. Versenden Sie Ihren persönlichen Konferenzraum-Link und der Teilnehmer nimmt per einfachem Mausklick innerhalb von wenigen Sekunden an dem Meeting teil. Was auch immer Sie in Ihrem Meeting besprechen möchten: Dokumente, PowerPoint-Präsentationen oder Multimedia-Dateien - geben Sie mit OmniJoin Ihren Desktop und Ihre Anwendungen frei und teilen Sie Ihr Fachwissen und Ihre Ideen in Ihrem eigenen Online-Konferenzraum. So können Sie sofort gemeinsam nach Lösungen suchen, Entscheidungen treffen und Prozesse beschleunigen - einfach, produktiv und effizient. Die zuverlässige SSL3-/TLS-Verschlüsselung garantiert eine sichere Datenübertragung innerhalb Ihrer Web- und Videokonferenzen. Alle verwendeten Daten und Dateien werden codiert und decodiert und per Server-Authentifizierung wird sichergestellt, dass die Informationen nur dorthin gelangen, wo Sie hingehören. Darüber hinaus wird durch Cloud-Computing und Multi-Core-Processing eine reibungslose und störungsfreie Durchführung Ihrer Web- und Videokonferenzen garantiert. Durch die brillante und gestochen scharfe HD-Bildqualität der OmniJoin Web- und Videokonferenzen gestalten Sie Online-Meetings so lebendig und natürlich wie ein persönliches Treffen. Mit Multi-Screen-HD-Video sehen Sie Teilnehmer, Vortragende sowie deren Dokumente und Materialien übersichtlich auf einen Blick und in bester HD-Qualität. Brother OmniJoin Standard Bundle - Box-Pack (1 Jahr) - bis zu 30 Teilnehmer - Win, Mac - mit HD-Webcam und USB-Freisprecheinrichtung Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack - 1 Jahr | | Kategorie | Internet- & Kommunikationsanwendungen - Videokonferenzen | | Gebündelt mit | HD-Webcam und USB-Freisprecheinrichtung | | Plattform | Windows, MacOS | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows XP - Core 2 Quad RAM 4 GB - HD 100 MB ¦ Apple MacOS X 10.6 oder höher - RAM 2 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion | | Zusätzliche Anforderungen | Internetverbindung 1 Mbit/s, Internet Explorer 7 oder höher, Firefox, Google Chrome | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Bis zu 30 Teilnehmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |