Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofax OmniPage Ultimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kofax OmniPage Ultimate Upgrade-Lizenz 1 Benutzer Download Win, Multilingual
Kofax OmniPage Ultimate Upgrade-Lizenz 1 Benutzer Download Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     C1005-4766049
Hersteller:
     Kofax
Herst.-Nr.:
     SN-E789Z-W00-19.0
EAN/GTIN:
     7612392251019
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Nuance Lizenzen
OCR
Dokumente sind für die Produktivität Ihres Unternehmens und für Ihren Workflow entscheidend. Das Konvertieren von Papierdokumenten in PDF-Dateien kann zu Ineffizienzen führen, die Kosten steigern und eine Neuerstellung erfordern, die sich auf Ihre Produktivität auswirkt. Die digitale Transformation beginnt mit einer professionellen OCR-Lösung für eine präzise Konvertierung von Dokumenten, damit diese für einen reibungslosen Workflow leicht zu bearbeiten sind, durchsucht und freigegeben werden können. Kofax OmniPage Ultimate ermöglicht es verteilten Unternehmen, Dateien genau zu digitalisieren, sodass nun jedes Dokument leicht konvertierbar, editierbar und durchsuchbar ist. Mit Kofax OmniPage Ultimate kann Ihre verteilte Belegschaft den Zeitaufwand für die Konvertierung von Dateien reduzieren, die Betriebskosten senken und Dokumente verwalten und gemeinsam nutzen.
Kofax OmniPage Ultimate - Upgrade-Lizenz - 1 Benutzer - ESD - Win - Mehrsprachig
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Upgrade-Lizenz
Kategorie
Utilites - OCR-Software
Plattform
Windows
Sprache
Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - Pentium - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 2.7 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Scanner, digitale Kamera, Grafikkarte, Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 8.0 oder höher
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nuance
ESN-E709Z-W00-19.0
ab € 161,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.