|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1005-3741710 Herst.-Nr.: WF723A#ABB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HP Virtual Rooms - Lizenz - bis zu 15 Benutzer - Linux, Win, Mac - Englisch - Europa - SSL, AES-256 - für Envy 17-3290nr; Pro 3300, 3305 Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Internet- & Kommunikationsanwendungen |  | Unterkategorie | Internet & Kommunikation - Videokonferenz, Internet & Kommunikation - Audio-Konferenz |  | Sprache(n) | Englisch |  | Lokalisierung | Europa | Software | Produktzertifizierungen | SSL, AES-256 |  | Lizenztyp | Lizenz |  | Anzahl Lizenzen | Bis zu 15 Benutzer |  | Lizenzpreise | Standard |  | Plattform | Linux, Windows, MacOS | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Red Hat Enterprise Linux WS 3, Red Hat Enterprise Linux ES 3, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Red Hat Enterprise Linux ES 4, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux 10.0, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Fedora Core 6, Red Hat Fedora Core 7, Red Hat Fedora Core 8, Ubuntu 7.10 |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | Soundkarte, Headset, 1024 x 768 Monitorauflösung |  | Details der Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 - RAM 256 MB - HD 20 MB ¦ Linux - 700 MHz - RAM 256 MB - HD 50 MB ¦ Apple MacOS X 10.4 oder höher - PowerPC - 600 MHz - RAM 256 MB - HD 40 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Envy 17-3290nr ¦ HP Pro 3300, 3305 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |