Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM Content Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1005-2960153
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61593
EAN/GTIN:
     4044144615931
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
Der Missbrauch der Internetnutzung am Arbeitsplatz veranlasst die meisten Sicherheitsvorfälle - direkt nach Viren. Viele Unternehmen haben bisher noch keinen URL Filter im Einsatz aus Angst um das Betriebsklima, da keine klaren Nutzungsvereinbarungen getroffen wurden oder allein aufgrund niedriger Budgets. LANCOM Systems bietet Unternehmen mit dem Content Filter eine Lösung bei der die Vorteile klar auf der Hand liegen.
LANCOM Content Filter - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 10 zusätzliche Benutzer - für P/N: 62111
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 3 Jahre
Kategorie
Sicherheitsanwendungen - Inhaltsfilterung
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 62111
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
10 zusätzliche Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: lancom lizenzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61591
ab € 170,96*
Ähnlich
LANCOM Systems
61590
ab € 102,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
61592
ab € 549,45*
Ähnlich
LANCOM Systems
61595
ab € 1.303,69*
Ähnlich
LANCOM Systems
61594
ab € 411,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.