Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexware büro easy Plus 2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1005-2937611
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     08886-0006
EAN/GTIN:
     9783648002490
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Lexware Büro Easy
Steuererklärung
Keine Angst: Lexware büro easy plus stellt keine erhöhten Anforderungen an Sie. Im Gegenteil. Es nimmt Ihnen noch mehr Arbeit ab. Um Ihre Buchhaltung schnell und korrekt zu erledigen, benötigen Sie keine Vorkenntnisse und müssen auch kein Computer-Chinesisch verstehen. Mit Tipps und Tricks werden Sie durch jede Anwendung geführt. Ein Geschäft zu führen ist hart genug, da sollte die Buchhaltung schön leicht sein. So wie mit Lexware büro easy plus. Damit schreiben Sie Rechnungen und Angebote in Windeseile, führen das Kassenbauch centgenau und lassen Ihre Finanzen nie Ihrem Blick entwischen. Und das ohne etwas mit Soll und Haben am Hut haben zu müssen. Mal ehrlich: Das ist so einfach, das können Sie auch. Wegen Berichten (z.B. EÜR, Bilanz) und Auswertungen (z.B. Umsätze, Außenstände oder Betriebsausgaben) müssen Sie sich keine grauen Haare mehr wachsen lassen. Denn die erstellt Lexware büro easy plus ganz automatisch. Sie müssen sie nur noch an Ihren Steuerberater oder das Finanzamt schicken. Die Plus-Version unterstützt Sie auch über die Buchhaltung hinaus. Zum Beispiel durch die einfache Mitarbeiterverwaltung mit Zeiterfassungsfunktion, mit der Sie Ihre Aufträge und Leistungen abrechnen können. Ihre eigenen Termine synchronisieren Sie ganz einfach mit Outlook und Ihre Reisekosten rechnen Sie komfortabel ab.
Lexware büro easy plus 2011 - (V. 5.0 ) - Box-Pack - 1 Benutzer - DVD - Win - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Business-Anwendungen - Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
Version
5.0
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM 512 MB - HD 1.2 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows XP SP3
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, XGA-Monitor
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,9664*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG