Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM Fax Gateway Option


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1005-2566819
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     LS61425
EAN/GTIN:
     4044144614255
Suchbegriffe:
Fax Server
ISDN Modem
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
LANCOM-Router mit der Fax Gateway Option machen die Faxanwendung unabhängig von der Hardware des Servers oder PCs. Der Hauptvorteil besteht darin, dass Probleme im Zusammenhang mit der Aufrüstung, dem Austausch oder der Virtualisierung von Computern entfallen. Diese Lösung ist auch für die Verfügbarkeit der Faxlösung von Vorteil: Ein Router mit der Fax Gateway Option kann von einer beliebigen Anzahl von PCs oder Servern genutzt werden; alternativ können diese PCs mit mehreren Routern arbeiten, die mit der Option ausgestattet sind. Dies bietet eine Absicherung für den Fall, dass ein Router ausfallen sollte.
LANCOM Fax Gateway Option - Lizenz - 8 Faxleitungen - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Internet- & Kommunikationsanwendungen - Faxsoftware
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
8 Faxleitungen
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
61404
ab € 662,51*
Sonstiges
LANCOM Systems
61402
ab € 1.040,33*
Sonstiges
LANCOM Systems
61422
ab € 54,57*
Sonstiges
LANCOM Systems
61423
ab € 139,19*
Sonstiges
LANCOM Systems
61403-ESD
ab € 2.158,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.