Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Integrated Lights-Out Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-1987236
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     512485-B21
EAN/GTIN:
     4948382621313
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Benötigen Sie Remote-Serververwaltung? Die HPE iLO Advanced oder HPE iLO Advanced für BladeSystem Premium-Lizenz bietet Remote-Funktionen für Ihr Rechenzentrum. Mit den neuesten HPE ProLiant Servern erhalten Sie bisher unerreichte Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Einfachheit dank iLO Federation Technologie. iLO Federation bietet integrierte schnelle Erkennung aller iLOs, Gruppenkonfigurationen und Statusinformationen auf Gruppenebene sowie die Möglichkeit, zu ermitteln, welche Server über iLO Lizenzen verfügen. Mit einer HPE iLO Advanced Lizenz können Sie die iLO Federation-Verwaltung für Funktionen wie z. B. Group Firmware Updates, Group Virtual Media, Group Power Control, Group Power Capping und Group License Activation aktivieren.
HPE Integrated Lights-Out Advanced - Lizenz + 1 Jahr Support, 24x7 - 1 Server - für ProLiant DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL20 Gen10, DX360 Gen10, ML30 Gen10, XL290n Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung
Bundled Support
1 Jahr Support, 24x7
Service und Support
Typ
Technischer Support - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 Gen10 Base, DL160 Gen10 Entry, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL180 Gen10, DL180 Gen10 Base, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20 Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL20 Gen10 solution, DL360 G7 Special Server, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 Gen9 High Performance, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DX360 Gen10 Plus, ML110 G7 Base, ML110 G7 Performance, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry, ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 SE 4U Right Tray, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL290n Gen10 Plus, XL2x260w, XL740f Gen9
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Server
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U3M69E
ab € 99,17*
Zubehör
HP
U3M70E
ab € 141,56*
Zubehör
HP
U3M71E
ab € 180,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.