Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIENA SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8991870
Hersteller:
     Ciena
Herst.-Nr.:
     XCVR-S00Z85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Entdecken Sie mit dem SFP+-Transceivermodul von CIENA die Leistungsfähigkeit eines zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsnetzwerks. Dieses Modul wurde für anspruchsvolle Datenumgebungen entwickelt und bietet eine robuste Lösung zur Erweiterung der Reichweite Ihres Netzwerks, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Mit einer Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s und der Unterstützung von Ethernet 10GBase-SR-Verkabelung eignet es sich für Anwendungen, die eine schnelle und effiziente Datenübertragung über Entfernungen von bis zu 300 m erfordern. Der LC-Multimode-Stecker bietet vielseitige Kompatibilität mit einer breiten Palette von Netzwerkgeräten und ermöglicht eine nahtlose Integration. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues Netzwerk einrichten möchten, dieses Plug-in-Modul ist so konzipiert, dass es hervorragende Konnektivität und Leistung bietet.
CIENA - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 300 m - 850 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-SR
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 348,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.