Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-AX56 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8727554
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06G0-MO3110
EAN/GTIN:
     4718017869225
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
ASUS 4G-AX56 ist ein 2x2 Dual-Band WiFi 6 LTE Modem Router, der 80MHz Bandbreite und 1024-QAM für dramatisch schnellere drahtlose Verbindungen bietet. Mit einer Gesamt-Netzwerkgeschwindigkeit von etwa 1800Mbps - 574Mbps auf dem 2,4GHz-Band und 1201Mbps auf dem 5GHz-Band - ist der 4G-AX56 1,5X schneller als der WiFi 5 2x2 Dual-Band LTE Modem Router.
ASUS 4G-AX56 - Wireless Router - WWAN - 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band Wartung nicht enthalten
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, SSH-Unterstützung, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, VPN-Server, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, Routermodus, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, Explicit Beamforming, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, Unterstützung von Amazon Alexa, WPS-Taste, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, RTSP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Wi-Fi
RAM
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
IGMP
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
WLAN-Rating
AX1800
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl
4
Konfigurationsdetails
3 abnehmbare externe Antennen, 1 interne Antenne
Maße und Gewicht
Gewicht
753 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.