Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wantec 2wIP D-Series 2wIP-EC-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8535668
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5804
EAN/GTIN:
     4250367758045
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern.
wantec 2wIP D-Series 2wIP-EC-SC - Netzwerk-/Stromextender - Empfänger - bis zu 600 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerk-/Stromextender (Empfänger)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Aluminiumgehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
PoE, Link
Maximaler Übertragungsbereich
600 m
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.9 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
142 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich - 38 W ¦ 1 x Netzwerk - Terminalblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.