Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Loop Square


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8260553
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.330
EAN/GTIN:
     4057298020124
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Das in edlem, silber-eloxiertem Design gehaltene Loop Square lässt sich im Einbaurahmen einfach und schnell in Ihren Tischausschnitt einsetzen und bietet Zugang zu unter der Tischplatte bereits vorhandenen, handelsüblichen Kabelwannen. Durch die Öffnung können Kabel unkompliziert ausgeführt werden - dank des schwarzen Bürsteneinsatzes geht dies auch im geschlossenen Zustand. Beim Schließen der Klappe werden aufgrund der Soft Close Funktion störende Geräusche stark reduziert. Damit eignet sich diese Kabeldurchführung insbesondere für Schreibtische in Büros und Konferenzräumen.
Bachmann Loop Square - Kabelverschraubung - Anodized Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Höhe
12 cm
Farbe
Anodized Silver
Produkttyp
Kabelverschraubung
Produktmaterial
Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Bürstenleiste, rechteckig, Einbautiefe 25 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.