Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM IAP-1781VAW+ Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8260234
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     69032
EAN/GTIN:
     4044144690327
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Dieser Router bietet für sämtliche Branchen mit überdachten Outdoor-Installationen zuverlässige VDSL-Anbindung, schnelles 11ac-WLAN und professionelle Telefonie. Sein robustes Gehäuse ist extra staubdicht, gegen Spritzwasser geschützt und steht mit seinem erweiterten Temperaturbereich von -25 bis +70 °C auch in anspruchsvollen Einsatzszenarien wie WLAN-Hotspots in Stadtmöbeln für höchste Zuverlässigkeit. Die IPSec-VPN-Funktionalität ermöglicht zudem die sichere Standortvernetzung z. B. zur Anbindung von Automaten, Maschinen oder Überwachungseinrichtungen.
LANCOM IAP-1781VAW+ - Wireless Router - ISDN/DSL - GigE, PPP - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, DHCP Support, Hardware-Verschlüsselung, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, OCSP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Paketfilterung, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, IPSec Virtual Private Network (VPN), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, DNS-Server, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), IPSec über HTTPS, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, duale Firmware-Images, Space Time Blocking Code (STBC), Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, Type of Service (ToS), IP-Spoofing, geschützte Management-Rahmen, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), DNS-Klient, NTP-Klient, schnelles Roaming, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), Denial of Service (DoS) protection, Advanced Routing and Forwarding (ARF), dynamischer DNS-Client, SNTP-Server, Bonjour-Proxy, CLIP-Support, CLIR-Support, Calling Line Identification Restriction (CLIR), IPv4 und IPv6 Dual-Stack
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, PPP, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour, L2TPv3, DDNS, RTP, L2TPv2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, EN 60950-1, IP54, IP67, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, SSL, EN 301 489-17
Gerätetyp
Wireless Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel: 5 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Routing Protocol
BGP-4, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, VRRP, OSPFv2, GRE, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, XAUTH-Authentifizierung, RADSEC
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, Blowfish, RC4, MD5, MPPE, AES, IKE, SSL, TLS, SHA-1, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, CAST-128, AES-CCMP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 3072-Bit-RSA, 256-bit SHA, WEP, AES-GCM, 256 Bit, 4.096-Bit-RSA, 128-bit AES-GCM, 256-bit AES-CBC, 512-bit SHA, FIPS 140, 384-Bit SHA, 192-bit AES-GCM, 128-bit AES-CBC, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, 192-bit AES-CBC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 3 m ¦ 1 x Modemkabel - 2 m ¦ 1 x Modemkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.993.5
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, T.38
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Ruf halten, Anrufweiterleitung, SIP Trunking, Calling Line Identification Restriction (CLIR), Jitter-Puffer, DTMF Inband
Maße und Gewicht
Breite
15.8 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
5.5 cm
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ¦ 1 x ISDN ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,57*
€ 1.515,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,28*
€ 1.500,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,75*
€ 1.453,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,39*
€ 1.420,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,19*
€ 1.372,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.