Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Ausbauwerkzeug für LAN-Port-Blocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8172444
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86412
EAN/GTIN:
     4043619864126
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lan blocker
Dieses Werkzeug wird benötigt, um den Delock RJ45 Secure Clip zu entriegeln.
Delock - Ausbauwerkzeug für LAN-Port-Blocker - Rot (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.3 cm
Tiefe
8.05 cm
Höhe
1.1 cm
Farbe
Rot
Produkttyp
Ausbauwerkzeug für LAN-Port-Blocker
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kompatibler Anschlusstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.