Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Speedport Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8092037
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40340659
EAN/GTIN:
     4025125535677
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
4G Router
Deutsche Telekom Speedport Pro - Wireless Router - DSL/WWAN - GigE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, WLAN TO GO, Gästezugang, 8x8 Mu-Mimo-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, USB 2.0, IEEE 802.11n, USB 3.0, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router
Statusanzeiger
Status, Online
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Telefonkabel - 10 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m ¦ 1 x Telefonadapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem / drahtloses Mobilfunkmodem
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2+, VDSL2+
Zellprotokoll
LTE
Maße und Gewicht
Breite
13.7 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
24.2 cm
Gewicht
1.8 kg
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 ¦ LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 2 x TAE-F ¦ Telefonleitung: 1 x ISDN S0 ¦ USB 3.0: 2 x ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.