Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sierra Wireless AirLink LX40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7686361
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     1104181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Sierra Wireless AirLink LX40 - Router - WWAN - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Dead Peer Detection (DPD), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, GRE-Tunneling, Port-Filterung, DMZ-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
UL 60950, MIL-STD 810G, WEEE, E Mark, REACH, GCF, IP21, RoHS2, IECEE CB, SAE J1455, ISO 7637-2
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH, CLI
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 5
Routing Protocol
VRRP, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, LDAP
Gehäusetyp
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 7 - 36 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
GSM, GPRS, WCDMA, HSPA+, LTE
Maße und Gewicht
Breite
11.1 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ USB 2.0: 1 x 5-poliger Micro-USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.