Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7659685
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002845
EAN/GTIN:
     4023125028458
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Mit der FRITZ!Box 7530 verfügen Sie über den idealen Einstieg ins schnelle Heimnetz mit Supervectoring 35b. Neben einem ADSL/VDSL-Modem sowie einem WLAN-Router in einem Gerät verfügt die FRITZ!Box 7530 zudem zusätzlich über eine integrierte DECT-Telefonanlage, sowie Gigabit-Ethernet, USB-Anschluss und Mediaserver. Erleben Sie FRITZ!OS, welches die Heimvernetzung komfortabel, einfach und sicher gestaltet.
AVM FRITZ!Box 7530 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, MU-MIMO-Technologie, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m ¦ 1 x Telefonkabel - 4 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
FRITZ!OS
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
1 Telefon (FXS), DECT
IP-Telefoniefunktionen
Rufweiterleitung, Anrufweiterleitung, 3-Wege-Videokonferenzführung, Unterstützung für interne Anrufe
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter (DECT)
Maße und Gewicht
Breite
20.8 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Telefonleitung ¦ WAN: 1 x VDSL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.