Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock NB-IoT 900 MHz Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7610826
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89770
EAN/GTIN:
     4043619897704
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
rfid antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 900 MHz Bandes im Innenbereich.
Delock NB-IoT 900 MHz Antenna - Antenne - 13.5 m - Dipol, PCB - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge
13.5 m
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Polarisierung, Kippgelenk
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Formfaktor
Dipol, PCB
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
900 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.