Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7611UCB Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7605883
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7611UCB
EAN/GTIN:
     4717964703187
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Sie wollen sowohl 11ac-Geschwindigkeiten als auch Bluetooth-Konnektivität gleichzeitig genießen? Dann ist der EW-7611UCB Ihre richtige Wahl. Der EW-7611UCB ist ein AC600 Dual-Band-WLAN-USB-Adapter mit Bluetooth 4.0, das dem Benutzer die Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Mäusen, Tastaturen, Druckern usw. ermöglicht. Dieser kombinierte 2-in-1-USB-Adapter verbraucht dank Bluetooth Low Energy (BLE) während der Datenübertragung extrem wenig Strom.
Edimax EW-7611UCB - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WMM-Unterstützung, QoS, WPS, 1T1R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
2.4 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
1.15 cm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.