Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi RBR20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7603736
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBR20-100PES
EAN/GTIN:
     0606449132816
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
NETGEAR Orbi RBR20 - Wireless Router - 1GbE - Wi-Fi 5 - Tri-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Wi-Fi Protected Setup (WPS), Sync-Taste, MU-MIMO-Technologie, Circle Smart Parental Controls, Explicit Beamforming, Implicit Beamforming
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
740 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router
RAM
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2-PSK
WLAN-Rating
AC2200
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
1
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
890.5 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.