Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VIA Connect PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7587995
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     87-000790
EAN/GTIN:
     7291063086282
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Präsentationsserver
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Kramer VIA Connect PLUS - Präsentationsserver - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.8 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Präsentationsserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Gemeinsamer Dateizugriff, Cloud-Sicherung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
DHCP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Verlängerungskabel
Zubehör im Lieferumfang
VESA Halterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.2 cm
Transporttiefe
13.6 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
1 kg
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 32 GB x 1
RAM
4 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel 1.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x mini DisplayPort Ausgang ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,82*
€ 976,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,61*
€ 972,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,96*
€ 946,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,63*
€ 924,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,81*
€ 880,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.