| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7584543 Herst.-Nr.: DN-13003-2 EAN/GTIN: 4016032446286 |
| |
|
| | |
| Mit dem "Fast Ethernet Printserver" können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das "Peer-to-Peer", sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein! DIGITUS Fast Ethernet Print Server DN-13003-2 - Druckserver - USB 2.0 - 100Mb LAN - 100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Druckserver | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | DHCP Support | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD, DHCP, SMB | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 2.0 | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, IPP, HTTP | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 23 cm | | Transporttiefe | 6.8 cm | | Transporthöhe | 15.3 cm | | Transportgewicht | 480 g | Maße und Gewicht | Breite | 7.1 cm | | Tiefe | 6 cm | | Höhe | 2.7 cm | | Gewicht | 60 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |