Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DX80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7579879
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-DX80-NR-K9=
EAN/GTIN:
     0882658860812
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Cisco DX80 - Kit für Videokonferenzen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
56.5 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
51.2 cm
Gewicht
7.1 kg
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Lautsprecher, Display, Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
UDP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 2.9 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x Netzteil
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, Directive 2002/96/EC, Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, EN 300 328, EN 301 489, EN 301 893
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Audioeingang
Typ
Mikrofon - integriert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Eingang ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Bildschirm
Diagonalabmessung
58.4 cm (23")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
215 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-Punkt-Multi-Touch
Native Auflösung
1920 x 1080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.019,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.216,01*
€ 3.827,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.188,10*
€ 3.793,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.095,59*
€ 3.683,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.043,66*
€ 3.621,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.019,74*
€ 3.593,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.