Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7549472
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0295
EAN/GTIN:
     4052792046274
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
LogiLink - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Überstromschutz
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 15 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Maße und Gewicht
Breite
10.15 cm
Tiefe
2.35 cm
Höhe
1.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.