Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-BM200VDSL2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7528640
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BM200VDSL2V
EAN/GTIN:
     4038816067678
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht. Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Router, Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen wie VLAN ID's müssen in der Weboberfläche durchgeführt werden.
ALLNET ALL-BM200VDSL2V - DSL-Modem - Ethernet 100 - 100 Mbps - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
DSL-Modem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP-Client
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, PPPoA, IPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
Broadcom
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.1, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.5 Annex J, ITU G.992.3 Annex J, ITU G.993.5, ITU G.992.2 (G.Lite) Annex B, ITU G.992.4 Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2
Speicher
32 MB
Bus
Ethernet 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
10.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
600 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.