Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR APM408F Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7490987
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM408F-10000S
EAN/GTIN:
     0606449131994
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die APM408F Port-Karte bietet 8 1G/10GBASE-X-SFP+-Ports, in denen Sie 1G- und 10G-Transceiver-Module (GBICs) oder Direktanschlusskabel (DAC) installieren können.
NETGEAR APM408F - Erweiterungsmodul - 10GBase-X x 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-X, Ethernet 10GBase-X
Ports
10GBase-X x 8
Maße und Gewicht
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10GBase-X - SFP+ - weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,66*
€ 664,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,40*
€ 657,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,44*
€ 600,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.