Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR APM408C Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7490984
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM408C-10000S
EAN/GTIN:
     0606449131956
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die APM408C Port-Karte bietet 8 100M/1G/2,5G/5G/10GBASE-T-Ports. Verwenden Sie für einen Kupfer-Port mit 10 GBit/s ein Kabel der Kategorie 6 oder besser (Kategorie 6, 6a oder 7).
NETGEAR APM408C - Erweiterungsmodul - 1/2.5/5/10GBase-T x 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Ports
1/2.5/5/10GBase-T x 8
Maße und Gewicht
Gewicht
370 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1/2.5/5/10GBase-T - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,45*
€ 1.072,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,66*
€ 1.064,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,56*
€ 1.035,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,53*
€ 1.015,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,70*
€ 989,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.