Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE811T HDMI HDBaseT Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7481645
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE811T-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
ATEN VE811T HDMI HDBaseT Transmitter - Erweiterung für Video/Audio - Sender - HDMI, HDBaseT - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, 8KV/15KV ESD Protector, Metallgehäuse, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI, HDBaseT
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
4096 x 2160
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.77 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
8.64 cm
Höhe
2.47 cm
Gewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) - Type A weiblich ¦ 1 x HDBaseT (Ausgang) - RJ-45 weiblich ¦ Firmware-Upgrade - mini jack weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,93*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,74*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 210,82*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,50*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,11*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,42*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 160,25*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,82*
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,35*
Zubehör
Aten
VS0108HA
ab € 170,07*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 45,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.