Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SL-NWE002X Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7399953
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS475B#EEE
EAN/GTIN:
     0191628422814
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Samsung SL-NWE002X - Druckserver - USB - Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC - für MultiXpress SL-K4250, K7600, M4370, M4373, M5370, X4250, X7500; ProXpress SL-C4060, C4062
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, NFC
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung MultiXpress SL-K4250LX, SL-K4250RX, SL-K4300LX, SL-K4350LX, SL-K7400GX, SL-K7400LX, SL-K7500GX, SL-K7500LX, SL-K7600GX, SL-K7600LX, SL-M4370LX, SL-M4370NX, SL-M4373LX, SL-M4373NX, SL-M5360RX, SL-M5370LX, SL-M5370NX, SL-X4220RX, SL-X4250LX, SL-X4300LX, SL-X7400GX, SL-X7400LX, SL-X7500GX, SL-X7500LX, SL-X7500P, SL-X7600GX, SL-X7600LX ¦ Samsung ProXpress SL-C4060FX, SL-C4062FX
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.