Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7398919
Hersteller:
     ABL Electronics
Herst.-Nr.:
     19018
EAN/GTIN:
     3303430190189
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABL - Netzwerkadapter - USB - 10Mb LAN - 10Base-T
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3
Datenübertragungsrate
10 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T
Verschiedenes
Montagekit
Nicht erforderlich
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x 10Base-T - RJ-45 - weiblich - 1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.