Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne OAN-4121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7384839
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     OAN-4121
EAN/GTIN:
     4015867203200
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 12dbi
LevelOne OAN-4121 - Antenne - Wi-Fi - 12 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.9 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
300 g
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, wetterfest
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95%
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x N-Anschluss weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a, 802.11n
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
5.45 - 5.85 GHz
Antennengewinn
12 dBi
Horizontale Strahlenbreite
360°
Vertikale Strahlenbreite
17.5°
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen, Stangenbefestigung
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne levelone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.