Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66665 Herst.-Nr.: 95693 EAN/GTIN: 4040849956935 |
| |
|
| | |
| goobay - Bulkkabel - 305 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - verseilt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Verseilt, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | | Farbe | Grau | | Länge | 305 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | | Impedanz | 100 Ohm | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | Bis zu 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 78,67* | € 87,62* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 81,15* | € 94,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 98,7224* | € 137,677* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 174,00* | € 192,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,25794* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|