Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ES 770 IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7296274
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101420
EAN/GTIN:
     4021972014204
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
agfeo tk-anlage
tk-anlage
Mit dem Kauf dieses Systems gehen Sie auf Nummer sicher. Es ist durch die vorhandene modulare Vielfalt sowohl für IP-Infrastruktur- als auch vorhandene Netzstrukturen mit 2 oder 4 Drahttechnik geeignet. Durch den Einbau erbt auch Ihr altes Kommunikationsnetz Funktionen modernster IP-Technik und das mit den vorhandenen Altgeräten.
AGFEO ES 770 IT - IP-PBX - 4U - in Rack montierbar - 1 x 10/100/1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX - in Rack montierbar - 4U
Kapazität
SIP-Telefone: 64 ¦ AIS Kanäle: 4 ¦ SIP-Konten: 32 ¦ Sprachboxen: ¦ IP Sprachkanal: 16
Anrufservices
Audio Information System (AIS)
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100/1000
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
17.8 cm
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711u, G.711a, G.726
VoIP-Protokolle
SIP
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1000Base-T ¦ USB
Erweiterungssteckplätze
7 (gesamt)/ 7 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: telefonanlage usb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,20*
€ 1.755,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,98*
€ 1.737,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,74*
€ 1.681,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,41*
€ 1.642,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,89*
€ 1.592,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.