Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1583ENH Bulkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     108EL-2824217
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1583ENH
EAN/GTIN:
     8719605002426
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Belden 1583ENH - Bulkkabel - UTP - CAT 5e - halogenfrei, robust
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Mitgelieferte Anzahl
1
American Wire Gauge (AWG)
24
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Schwer entflammbares Halogen-freies PVC (FRNC)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1, IEC 60332-1, TIA/EIA-568-B.2 - bis zu 100 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,16125*
€ 1,52623*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,95*
2 Tage
131
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,43*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 1,52623*
€ 1,81621
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 1,48125*
€ 1,76269
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 1,16125*
€ 1,38189
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 465,50015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.