Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Multiport adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289677
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     66269
EAN/GTIN:
     4040849662690
Suchbegriffe:
USB Multiport Adapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
goobay multiport adapter - Netzwerk-/USB-Adapter - USB-C - USB 3.0 x 2 + Gigabit Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop
Gerätetyp
Netzwerk-/USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 2 + Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62100
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.