Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti RocketDish RD-5G31-AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289285
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     RD-5G31-AC
EAN/GTIN:
     4250605594633
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Ubiquiti RocketDish RD-5G31-AC - Antenne - 31 dBi - außen, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
74.8 cm
Tiefe
34.9 cm
Höhe
74.8 cm
Gewicht
7.6 kg
Produkttyp
Antenne
Packungsinhalt
Stangenbefestigung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wetterfest, doppelt polarisierend, airMAX-Technologie
Montagekit
Mitgeliefert
Antenne
Frequenzbereich
5.1 - 5.8 GHz
Antennengewinn
31 dBi
Stehwellenverhältnis
1.4:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Stangenbefestigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.