Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti airGrid M2 HP AG-HP-2G16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289251
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AG-HP-2G16
EAN/GTIN:
     0810354022098
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
ubiquity wlan antenne
Ubiquiti airGrid M2 HP AG-HP-2G16 - Wireless Bridge - Wi-Fi, AirMax - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1.478 kg
Gerätetyp
Wireless Bridge
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
An Stange montierbar
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, AirMax
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Kennzeichnung
FCC Part 15.247, IC, RoHS, ETSI 300 019
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Antenne
Gain Level
16 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
32 MB SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 24KC 400 MHz
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.