Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AirMax Titanium Sector AM-V2G-TI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289249
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-V2G-TI
EAN/GTIN:
     4250605598433
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
ubiquity wlan antenne
Ubiquiti AirMax Titanium Sector AM-V2G-TI - Antenne - 15 dBi, 16 dBi, 17 dBi - außen, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.2 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
77.3 cm
Produkttyp
Antenne
Packungsinhalt
Stangenbefestigung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x RP-SMA
Antenne
Frequenzbereich
2.3 - 2.6 GHz
Antennengewinn
15 dBi, 16 dBi, 17 dBi
Horizontale Strahlenbreite
60°, 90°, 120°
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Stangenbefestigung
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.