Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Rocket M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289215
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ROCKETM3
EAN/GTIN:
     4250605598129
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ubiquiti Rocket M3 - Accesspoint - AirMax
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, Quality of Service (QoS), an Stange montierbar
Data Link Protocol
AirMax
Frequenzband
3 GHz
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.5 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Antenne - RP-SMA ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
64 MB SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 24KC 550 MHz
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.