Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTUSEN KE6940R DVI KVM Over IP Extender (Receiver)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7268531
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6940R-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264642036
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
ALTUSEN KE6940R DVI KVM Over IP Extender (Receiver) - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - Empfänger - USB - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender (Empfänger)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, LDAP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Firmware aktualisierbar, Überspannungsschutz, RADIUS-Unterstützung, Reset-Taste, 8KV/15KV ESD Protector
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
AES-128
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.75 cm
Tiefe
17.16 cm
Höhe
5.48 cm
Gewicht
1.25 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur - Type A ¦ 2 x DVI-I (Ausgang) ¦ 1 x USB-Maus - Type A ¦ 1 x Mikrofon - mini jack ¦ 1 x Audio (Ausgang) - mini jack ¦ 1 x RS-232 - DB-9 ¦ 2 x USB - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,57*
€ 1.191,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,98*
€ 1.189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,51*
€ 1.151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,23*
€ 1.124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,95*
€ 1.076,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6940T-AX-G
ab € 905,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.