Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong Dual Band Gigabit Router 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7263336
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     ROUTER750
EAN/GTIN:
     8717185449730
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
router strong
Der Strong Dual Band Router 750 basiert auf dem 802.11ac WLAN-Standard. Sie müssen Ihr vorhandenes Modem nicht austauschen. Verbessern Sie in einer Minute Ihr Heimnetz bzw. Ihr Wi-Fi Netz und erreichen Sie Geschwindigkeiten bis zu 750 Mbit/s. Die 3 verstellbaren Antennen, die mit den erweiterten Funktionen des 802.11ac-Standards kombiniert werden, tragen zu einer zuverlässigen und sicheren WLAN-Abdeckung in Ihrem gesamten Wohnbereich bei.
Strong Dual Band Gigabit Router 750 - Wireless Router - 4-Port-Switch - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, Print Server, MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, DLNA Media Server, DHCP-Client, Beamforming-Technologie, Denial of Service (DoS) protection
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
580 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
750 Mbps
Statusanzeiger
Status
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
3
Maße und Gewicht
Breite
18.4 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
260 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.