Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7260725
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60153
EAN/GTIN:
     4250078164883
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
USB Hub
icy box usb hub 4 port
schnellladegerät
Der IB-HUB1405 kann dank USB 3.0 eine maximale Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s erreichen. Alle Ports können im laufenden Betrieb einzeln per Schalter an- und ausgeschaltet werden, ohne die Funktion der anderen Ports zu unterbrechen. Mit dem 5 V Steckernetzteil lässt sich der Hub als aktives Ladegerät betreiben.
ICY BOX IB-HUB1405 - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistung
Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Enthaltene Kabel
1 x USB-zu-USB-Adapter Typ B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
236 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Weitere Suchbegriffe: icy box usb hub
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,49*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,56*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,14*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 11,10*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,94*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.