Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-97601-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7246543
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97601-2
EAN/GTIN:
     4016032430612
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die Kabelrangierpanel werden an den 483 mm (19")-Profilschienen befestigt. Fünf rotierbare Kabelführungsbügel ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Weiterhin können sie ausgetauscht oder neu platziert werden. Das Rangierpanel bietet dazu sieben weitere Montagepunkte, abgedeckt mit Blindstopfen. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert.
DIGITUS Professional DN-97601-2 - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.4 cm
Tiefe
48.2 cm
Höhe
8.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.