Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Wireless LAN USB Mini Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-7232274
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12502
EAN/GTIN:
     4043619125029
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
delock wlan stick
usb wlan adapter
Dieser Wireless LAN USB Mini Stick von Delock kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verbunden werden. Des Weiteren ist eine Ad-hoc-Verbindung zu einem zweiten Computer möglich.
Delock Wireless LAN USB Mini Stick - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Wi-Fi 5 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, 2T2R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12, Linux Kernel 4.9.4, Linux Kernel 3.17.8
Antenne
Antenne
Intern
Gain Level
2 dBi
Maße und Gewicht
Breite
2.7 cm
Tiefe
4.35 cm
Höhe
1.16 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor RTL8812
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.