Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional 4K HDMI Extender Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7231783
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55500
EAN/GTIN:
     4016032429449
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat5
Kat5
Audio Übertrager
Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird. Das Digitus 4K Extender Set, HDBaseT bietet eine Externderlösung bis 70 m für allerhöchste Ansprüche - sowohl für hochauflösende Grafikdarstellung als auch für absolut flüssige Videowiedergabe. Es überträgt digitale Video- und Audio-signale auf eine maximale Länge von bis zu 70 m. 4K-Inhalte können auf bis zu 40 m übertragen werden, unter Verwendung eines CAT 6 Netzwerkkabels. Es besteht aus einer Transmitter sowie- Empfängereinheit. Dank PoE-Support muss lediglich der Transmitter mit Strom über das mitgelieferte Netzteil versorgt werden. Ebenso mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.
DIGITUS Professional 4K HDMI Extender Set - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDBaseT - bis zu 70 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Dolby TrueHD support, Dolby-Unterstützung, DTS-Support, DTS-HD-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 30 Hz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.65 cm
Tiefe
9.85 cm
Höhe
2.3 cm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.